AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR264528 COPERT. CIECA UNIV. COP. MJ 2X 30 + CT S - 264528

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR264528 COPERT. CIECA UNIV. COP. MJ 2X 30 + CT S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Placca cieca

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Antracite

  • Composizione - Altri

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014072

Codice prodotto

GIR264528

Cod. produttore

264528

Produttore

GIR

Utilizzo:

Placca cieca

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Antracite

Composizione:

Altri

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura cieca universale per copertura Modular Jack 2 moduli con uscita inclinata di 30 e campo per targhetta antracite