GIRA - GIR264501 COPERT. CIECA UNIV. COP. MJ 2X 30 + CT S - 264501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Placca cieca
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Composizione - Altri
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337014027
Codice prodotto
GIR264501
Cod. produttore
264501
Produttore
GIR
Utilizzo:
Placca cieca
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Composizione:
Altri
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


