AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2640600 COPERT. 30 + CT P. ANELLO PORT. MJ 2X SY - 2640600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2640600 COPERT. 30 + CT P. ANELLO PORT. MJ 2X SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Acciaio Inox

  • Composizione - Copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337021582

Codice prodotto

GIR2640600

Cod. produttore

2640600

Produttore

GIR

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Copertura con uscita inclinata di 30 ed campo per targhetta per anello portante Modular Jack acciaio inox