GIRA - GIR2640112 COPERT. 30 + CT P. ANELLO PORT. MJ 2X GI - 2640112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Composizione - Copertura centrale
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337460237
Codice prodotto
GIR2640112
Cod. produttore
2640112
Produttore
GIR
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


