AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2617005 UNITA LETT. FINGERPRINT GIRA KEYLESS?IN - 2617005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2617005 UNITA LETT. FINGERPRINT GIRA KEYLESS?IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di impronte digitali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037132

Codice prodotto

GIR2617005

Cod. produttore

2617005

Produttore

GIR

Modello:

Rilevatore di impronte digitali

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Nero

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

no

Unità di lettura fingerprint Gira Keyless In nero opaco Caratteristiche: - Montaggio in una scatola di installazione. - Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira. - Nel servizio autonomo utilizzo dei contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione di alimentazione dedicata (ad esempio normale trasformatore per suoneria). - Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione. Ingressi ed uscite: - Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità AC DC 24 V 1,6 A. - Due collegamenti per tensione di alimentazione. - Modulo fingerprint come sistema biometrico professionale di controllo dell'accesso basato sulla tecnologia di scansione della superficie di nuova generazione. - Scansione ad alta frequenza dello strato cutaneo più profondo. Alta quota di riconoscimento e sicurezza contro la manipolazione. - Analisi delle caratteristiche del ditodi una persona viva. - Riconoscimento che il dito appartiene ad una persona viva. - L'unità di lettura fingerprint può gestire fino a 99 dita diverse. - Riconoscimento affidabile di dita, ad esempio con leggere lesioni riportate durante i lavori di giardinaggio (lesioni del solo strato cutaneo superficiale). - Protezione dei dati tramite processo di codifica. - Breve tempo di reazione dall'applicazione del dito all'abilitazione: circa 1 s per fino a 30 dita memorizzate, circa 3 s per fino a 99 dita memorizzate. - Design notturno della superficie fingerprint per orientamento tramite illuminazione a LED bianca. - Possibilità di contatto a 360 del dito. - Indicatore di stato a LED a tre colori per la segnalazione ottica durante la programmazione e l'utilizzo. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa quando il dito dell'amministratore non è più disponibile. L'apparecchio può essere resettato in fabbrica sulle impostazioni predefinite con la scheda di sicurezza acclusa. - Cicalino di conferma per la segnalazione acustica per l'utente ed il tecnico. - Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello fingerprint per il riconoscimento del sabotaggio. Circuito antisabotaggio con attuatore On Off nel sistema di citofonia. - Ai due relè commutatori integrati possono essere attribuite dita diverse, ad esempio il pollice: attivazione dell'apriporta, indice: accensione o spegnimento dell'illuminazione esterna. Ingressi ed uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Avvisi : - Con il gateway SdC IP si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer. - Normalmente le dita dei bambini possono essere riconosciuti solo a partire da 6 anni di età. - Possibilità di integrazione nel Profilo 55.