AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR260566 GIRA KEYLESS IN TASTIERA CODICE GIRA TX_

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR260566 GIRA KEYLESS IN TASTIERA CODICE GIRA TX_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tastierino numerico

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337051428

Codice prodotto

GIR260566

Cod. produttore

260566

Produttore

GIR

Modello:

Tastierino numerico

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Accoppiatore bus incluso:

Tastiera codice Gira Keyless In Bianco puro Caratteristiche: - Montaggio in una scatola di installazione. - Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira. - Nel servizio autonomo utilizzo dei contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione di alimentazione dedicata (ad esempio normale trasformatore per suoneria). - Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione. Ingressi ed uscite: - Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità AC DC 24 V 1,6 A. - Due collegamenti per tensione di alimentazione. - Tastiera codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura. - Nessuna usura riconoscibile delle cifre frequentemente utilizzate. - Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative. - Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata. - Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto. - Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti. - Tasto speciale"F": Funzioni interruttore con attuatori On Off del sistema di citofonia Gira. - Illuminazione notturna a LED blu omogenea delle cifre e dei caratteri speciali. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore. - La tastiera codice può gestire fino a 255 codici. - Possibilità di codici fino a 32 cifre. - Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti. - Indicatore di stato a LED a tre colori per la programmazione e l'utilizzo. - Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Circuito antisabotaggio con attuatore On Off nel sistema di citofonia Gira. - Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad esempio codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna. Ingressi ed uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira. Avvisi : - Con il gateway SdC IP si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer. - Possibilità di integrazione nel Profilo 55. - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni della tastiera codice Gira Keyless In. www.appshop.gira.de.