AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR257000 TENSIONE ALIMENTAZ. 24V DC 700 MA AMG EL - 257000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR257000 TENSIONE ALIMENTAZ. 24V DC 700 MA AMG EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 24 V

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337025702

Codice prodotto

GIR257000

Cod. produttore

257000

Produttore

GIR

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

24 V

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Tensione di alimentazione di citofonia 24 V DC 700 mA AMG