GIRA - GIR247400 RTA 230 V CON.NO SPIA C. RISC.PAV. MODUL - 247400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337104407
Codice prodotto
GIR247400
Cod. produttore
247400
Produttore
GIR
Regolatore di temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto, luce di controllo e sensore per riscaldamento a pavimento elettrico - Regolatore di temperatura elettronico per il controllo di riscaldamenti a pavimento elettrici o sistemi di riscaldamento del pavimento. - Regolazione della temperatura del pavimento in ambienti chiusi. - Spegnimento manuale del controllo della temperatura del pavimento. - Terminale di ingresso per attivare la temperatura di abbassamento (ECO) tramite orologio centrale. - Sensore di temperatura esterno (sensore remoto). - Funzione di protezione dal gelo. - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d'impulso (PWM) o controllo a due punti (Acceso/Spento). - Interruzione del riscaldamento dopo un'ora di funzionamento continuo per 5 minuti. - L'intervallo di impostazione della temperatura ambiente puo essere limitato con anelli di regolazione. Posare il sensore remoto nel pavimento in un tubo vuoto. La linea di alimentazione per il sensore remoto puo essere estesa fino a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm?). Il sensore remoto con cappuccio in plastica e incluso nella fornitura.


