GIRA - GIR247300 RTA 24 V CON.NC/NO OFF + SPIA C. MODULO - 247300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A seconda del marchio
Tipo di alimentazione - 24 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337104391
Codice prodotto
GIR247300
Cod. produttore
247300
Produttore
GIR
Modello:
A seconda del marchio
Tipo di alimentazione:
24 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Colore:
Altri
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PID
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
24 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W
Supporto a IFTTT disponibile:
no