AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR245928 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR245928 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076285

Codice prodotto

GIR245928

Cod. produttore

245928

Produttore

GIR

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicatore luminoso:

no

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

antracite Caratteristiche: - Possibilità di caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - Avvisi : - - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.