AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2459005 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C - 2459005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2459005 SCHUKO SH TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076209

Codice prodotto

GIR2459005

Cod. produttore

2459005

Produttore

GIR

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con indicatore luminoso:

no

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 moduli nero opaco (verniciato) Tipo A/tipo C - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.- È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodottopuò surriscaldarsi.Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda. Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.