GIRA - GIR244402 RIVELAT.MOVIM. CUBE 240 RIVEL. MOVIM. BN - 244402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 16 m
Tipo di sensore - Altri
Con interfaccia DALI - no
Angolo di scansione - 240 °
Confezione
1 PZ
EAN
4010337056423
Codice prodotto
GIR244402
Cod. produttore
244402
Produttore
GIR
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
16 m
Tipo di sensore:
Altri
Con interfaccia DALI:
no
Angolo di scansione:
240 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Portata massima tangenziale:
11 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Temperatura:
-25...55 °C
Montaggio a parete:
sì


