AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR244202 RIVELAT.MOVIM. CUBE 120 RIVEL. MOVIM. BN

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR244202 RIVELAT.MOVIM. CUBE 120 RIVEL. MOVIM. BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Tipo di sensore - Altri

  • Con interfaccia DALI - no

  • Angolo di scansione - 120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337056430

Codice prodotto

GIR244202

Cod. produttore

244202

Produttore

GIR

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

16 m

Tipo di sensore:

Altri

Con interfaccia DALI:

no

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Portata massima tangenziale:

11 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Temperatura:

-25...55 °C

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento Cube 120 bianco puro brillante Caratteristiche: - Comando automatico della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell'ambiente. - - La luce continua (max. 2 h) può essere attivata con un interruttorepulsante opzionale. - Funzionamento di test per la valutazione del campo di rilevamento. - Adeguamento individuale del campo di rilevamento tramite lo schermo ritagliabile incluso. - Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento breve di 1 s. - Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach in. - Funzione antiabbagliamento, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento con una luce esterna. - Funzionamento breve, l'uscita viene inserita per ca. 1 s. - Telecomando opzionale. Avvisi : - Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3. - Per le "lampade a basso consumo di energia"tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade.