AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2432902 PACCHETTO BIFAMIL. CIT.INT.VIDEO SI 7 SY

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2432902 PACCHETTO BIFAMIL. CIT.INT.VIDEO SI 7 SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337096313

Codice prodotto

GIR2432902

Cod. produttore

2432902

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Bianco

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Materiale stazione esterna:

Plastica

Possibile collegamento con lo smartphone:

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

bianco traffico (verniciato) bianco traffico (verniciato)