AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR242127 TRASM.PAR. RF ENOCEAN 1-M SYSTEM 55 BNC

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR242127 TRASM.PAR. RF ENOCEAN 1-M SYSTEM 55 BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Trasmettitore da parete completo

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337463849

Codice prodotto

GIR242127

Cod. produttore

242127

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

1

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

EnOcean Radiotrasmettitore a parete 1 modulo System 55 bianco puro satinato Caratteristiche: - Radiotrasmettitore di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema a radiofrequenza EnOcean. - Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere. Avvisi : - Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio. - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.