AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2417902 PACCHETTO BIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 BIAN - 2417902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2417902 PACCHETTO BIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337035770

Codice prodotto

GIR2417902

Cod. produttore

2417902

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Bianco

Con casella di testo:

bianco traffico (verniciato)