AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2416902 PACCHETTO UNIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 BIA - 2416902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2416902 PACCHETTO UNIFAMIL. VIDEO SYSTEM 106 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337035763

Codice prodotto

GIR2416902

Cod. produttore

2416902

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Bianco

Con casella di testo:

bianco traffico (verniciato)