AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2407902 PACCHETTO BIFAMIL. AUDIO SYSTEM 106 BIAN - 2407902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2407902 PACCHETTO BIFAMIL. AUDIO SYSTEM 106 BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337035756

Codice prodotto

GIR2407902

Cod. produttore

2407902

Produttore

GIR

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Bianco

Con casella di testo:

bianco traffico (verniciato)