AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR237827 SENSOTEC LED S. TELECOMANDO SYSTEM 55 BN - 237827

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR237827 SENSOTEC LED S. TELECOMANDO SYSTEM 55 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 90 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...50 °

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014553

Codice prodotto

GIR237827

Cod. produttore

237827

Produttore

GIR

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

90 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...50 °

Collegabile in rete:

no

Portata massima frontale:

6 m

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

4 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

1 s

Numero RAL (affine):

9010

Sensotec LED System 55, senza telecomando bianco puro satinato Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec. Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. La contaminazione da virus e batteri trasportati dall'utente è quindi esclusa. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la lampada di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Un movimento all'interno del campo vicino accende, ad esempio, l'illuminazione dell'ambiente. - Luminosità di accensione della lampada di orientamento a LED regolabile. Avvisi : - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.