GIRA - GIR237601 SENSOTEC SENZA TELECOMANDO SYSTEM 55 BIA - 237601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 90 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...50 °
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337014478
Codice prodotto
GIR237601
Cod. produttore
237601
Produttore
GIR
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
90 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...50 °
Collegabile in rete:
no
Portata massima frontale:
6 m
Altezza di montaggio:
1.1 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Portata massima tangenziale:
4 m
Controllo HVAC:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
1 s
Numero RAL (affine):
1013


