AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR236627 SENSOTEC SYSTEM 55 BNC PURO S - 236627

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR236627 SENSOTEC SYSTEM 55 BNC PURO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 90 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...50 °

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014409

Codice prodotto

GIR236627

Cod. produttore

236627

Produttore

GIR

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

90 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...50 °

Collegabile in rete:

no

Portata massima frontale:

6 m

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

4 m

Controllo HVAC:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Colore:

Bianco

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

1 s

Numero RAL (affine):

9010

Sensotec System 55, con telecomando bianco puro satinato Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questomodo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec. Caratteristiche: - Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. La contaminazione da virus e batteri trasportati dall'utente è quindi esclusa. - Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.). - Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento. - Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati. - Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere. - Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni. - Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento). - La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile. - Montaggio in una scatola di installazione profonda. - Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI VDE 6008 foglio 3. - Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente. - Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima. - Luminosità di accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto. Avvisi : - Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.