GIRA - GIR236500 DIMM. LED UNI. AMG S3000 ELETTRONICA - 236500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337031376
Codice prodotto
GIR236500
Cod. produttore
236500
Produttore
GIR
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz


