AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR236100 LED LUCE ORIENTAM. BC SYSTEM 55

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR236100 LED LUCE ORIENTAM. BC SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337084907

Codice prodotto

GIR236100

Cod. produttore

236100

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Lampada di orientamento a LED 230 V AC bianca Caratteristiche: - Lampada di orientamento a LED ad uso privato e commerciale. - La luce di orientamento serve, ad esempio, ad illuminare gradini o da punto di orientamento in ambienti bui. - La luminosità della lampada può essere regolata sul valore desiderato. - Nella copertura si può applicare una pellicola su cui si può apportare una scritta. - Per contrassegnare ambienti e percorsi si possono applicare pittogrammi. Avvisi : - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.