GIRA - GIR234700 MODULO RF AVVIS. FUMO DUAL AVVISATORE DI - 234700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo radio
Confezione
1 PZ
EAN
4010337016632
Codice prodotto
GIR234700
Cod. produttore
234700
Produttore
GIR
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo radio
Modulo a radiofrequenza per avvisatore di fumo Dual Q Caratteristiche: - Modulo a radiofrequenza per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q. - Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo DualVdS. Avvisi : - Se un avvisatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli avvisatori di fumo attribuiti danno l'allarme. - Il modulo a radiofrequenza viene applicato sull'interfaccia dell'avvisatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell'avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radiofrequenza). - Grazie alla compatibilità con il sistema di bus a radiofrequenza, gli attuatori a radiofrequenza possono essere attivati tramite un messaggio di allarme. Ciò può essere utilizzato, ad esempio, per accendere la luce o sollevare le veneziane in caso di allarme. - Con un trasmettitore manuale a radiofrequenza o a parete si può silenziare l'avvisatoredi fumo per circa 10 min in seguito all'allarme. Se durante questo periodo un altro avvisatore di fumo in rete attiva l'allarme, ad esempio tramite la linea bifilare o a radiofrequenza, l'avvisatore di fumo allarma nonostante sia stato silenziato. - L'attivazione di componenti eNet viene realizzata solo in combinazione con il convertitore a radiofrequenza per eNet. - A partire dall'indice I02 il modulo radio per l'avvisatore di fumo Dual è compatibile con lo strumento di diagnosi radio (2333 00). - Osservare le note sulla progettazione nell'allegato tecnico. - La pila non può essere acquistata da Gira come parte di ricambio.


