AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR233602 AVVIS. FUMO DUAL Q AVVISATORE DI FUMO BN

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR233602 AVVIS. FUMO DUAL Q AVVISATORE DI FUMO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014591

Codice prodotto

GIR233602

Cod. produttore

233602

Produttore

GIR

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Batteria

Collegabile in rete via radio opzionale:

Stand-alone / Indipendente:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

40

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Altri

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

85 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

125 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP42

Con marchio Q:

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Versione antideflagrante:

no

Altezza / Profondità:

48 mm

Avvisatore di fumo Dual Q bianco puro brillante Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente esenza riferimento a produttori per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante. Caratteristiche: - Impiego solo in unità abitative private o settori simili secondo DIN 14676. Q-Label: - Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi. - Maggiorestabilità, ad esempio alle influenze esterne. - La durata della batteria è di fino a 10 anni. - Modello A secondo DIN EN 14604. - Riconoscimento KRIWAN. - Avvisatore di fumo e termico combinato alimentato da pila. - Allarme diverso per incendio e calore eccessivo. - Riconoscimento del calore eccessivo tramite funzione massima e differenziale. - Segnale di allarme attenuato (circa 75 dB (A)) durante il test di funzionamento. - Tasto funzione integrato, ad esempio per la conferma dell'allarme, il test di funzionamento e la disattivazione del volume. - Riconoscimento di fumo disattivabile. - Autotest automatico della valutazione del fumo con correzione per lo sporco. - Indicatore di sporco o di guasto. - In presenza di oscurità segnalazione ritardata fino a12 h in caso di guasto tecnico. - Indicazione "pila quasi esaurita". - Possibilità di collegamento in rete di massimo 40 avvisatori di fumo per linea. - Un'interfaccia modulare per tre moduli opzionali (modulo KNX, a radiofrequenza, relè) con utilizzo contemporaneo del morsetto di collegamento in rete.