AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR228401 RADIO RDS IN S/ALTOPARL. SYSTEM 55 BNC C - 228401

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR228401 RADIO RDS IN S/ALTOPARL. SYSTEM 55 BNC C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337889199

Codice prodotto

GIR228401

Cod. produttore

228401

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Radio RDS da incasso bianco crema brillante