AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2282112 ALTOPARL. RADIO IN GIRA F100 BNC PURO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2282112 ALTOPARL. RADIO IN GIRA F100 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a graffe / a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337076292

Codice prodotto

GIR2282112

Cod. produttore

2282112

Produttore

GIR

Modello:

Radio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base con parte superiore della scatola

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Altoparlante radio RDS da incasso bianco puro brillante Caratteristiche: - Altoparlante da collegare alla radio RDS Gira da incasso.