AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR222000 RIVELATORE PRESENZA MINI STANDARD KNX - 222000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR222000 RIVELATORE PRESENZA MINI STANDARD KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014683

Codice prodotto

GIR222000

Cod. produttore

222000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Trasparente:

no

KNX Rivelatore di presenza Mini Standard Rivelatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rivelatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rivelatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni o esterni. Grazie al discreto design, alla struttura particolarmente sottile ed al concetto di montaggio flessibile, i rilevatori di presenza Mini sono adatti per oggetti di alto valore architettonico. Caratteristiche: - Montaggio estremamente piatto. - Montaggio ad incastro su controsoffitti. - Montaggio a soffitto fisso in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali. - Montaggio sopra intonaco mediante apposita scatola (accessorio opzionale). - La classe di protezione IP44 consente il montaggio all'esterno o in ambienti umidi. - L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto. - Dopo aver rimosso l'anello design,tutti gli elementi di comando (ad esempio il tasto di programmazione) dell'apparecchio sono comodamente raggiungibili dal lato anteriore. In questo modo non è necessario smontare per tarare o programmare in un secondo momento tramite ETS. - Apparecchio da installare a soffitto con accoppiamento bus KNX integrato. - Sensori PIR: tre sensori, sensore di luminosità integrato. - Sensibilità del riconoscimento del movimento modificabile tramite regolatore. - Sensibilità configurabile tramite ETS. - Regolatoredella sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - 1 blocco funzioni configurabile. - Modo operativo impostabile: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza, segnalatore. - Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile. - Modo operativo per apparecchio singolo o apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale OFF automatico o ON automatico OFF manuale). - Due uscite (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza). - Uscita (con funzione: rivelatore a soffitto, rivelatore di presenza): commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modo operativo temperatura. - Livello crepuscolare impostabile tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in. - Ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno. - Tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento). - Funzione di presenza per breve periodo. - Segnale di risposta del livello crepuscolare. - Funzione di blocco. - Comando manuale tramite sensore a pulsante (oggetto della comunicazione separato). - Luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in. - Misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento. Avvisi : - Il rivelatore di presenza Mini non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.