AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR221000 REGOLATORE DI LUMINOSITA MINI KNX

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR221000 REGOLATORE DI LUMINOSITA MINI KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Bus system KNX radio - no

  • Accoppiatore bus incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014706

Codice prodotto

GIR221000

Cod. produttore

221000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Bus system KNX radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

KNX Regolatore di luminosità Mini Caratteristiche: - Il regolatore di luminosità viene montato direttamente sul soffitto del luogo da illuminare, ad esempio su un posto di lavoro. - Analizza le condizioni di luce della superficie sottostante. - La regolazione della luminosità può essere attivata e disattivata da un rilevatore di movimento o da un rivelatore di presenza o da un pulsante. - Montaggio estremamente piatto. - Montaggio ad incastro su controsoffitti. - Montaggio a soffitto fisso in scatola di installazione secondo DIN 49073 tramite accessori opzionali. - Montaggio sopra intonaco mediante apposita scatola (accessorio opzionale). - La classe di protezione IP44 consente il montaggio all'esterno o in ambienti umidi. - L'anello design verniciabile consente l'armonizzazione cromatica alla parete o al soffitto. - Dopo aver rimosso l'anello design, il tasto di programmazione dell'apparecchio è comodamente raggiungibile dal lato anteriore. Sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite: - Èpossibile parametrizzare fino a tre valori limite. - Le funzioni comando, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose e isteresi sono configurabili. - Valore limite modificabile tramite oggetto della comunicazione o teach-in. - Accoppiato ad un impianto di illuminazione, l'illuminazione viene regolata (regolazione a luce costante) in funzione della luce diurna o comandata (regolazione a 2 punti). - Funzione di blocco inclusa.