GIRA - GIR220128 SET INTERRUTT. BILANCIERE 1X SCRIVIBILE - 220128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Antracite
Superficie - Verniciato
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337012375
Codice prodotto
GIR220128
Cod. produttore
220128
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Antracite
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


