AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR219410 RIVELAT.MOVIM. CUBE 240 KNX RIVEL. MOVIM

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR219410 RIVELAT.MOVIM. CUBE 240 KNX RIVEL. MOVIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...240 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337056379

Codice prodotto

GIR219410

Cod. produttore

219410

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...240 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Altri

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Portata massima frontale:

16 m

Portata massima tangenziale:

16 m

Angolo di rilevamento verticale:

0...240 °

Rilevatore di movimento KNX Cube 240 antracite Caratteristiche: - Il rilevatore di movimento PIR è costituito da tre rilevatori di movimento a raggi infrarossi passivi (PIR) con integrati il sensore di luminosità, il ricevitore IR e il LED rosso per l'indicazione di un movimento riconosciuto nel funzionamento test. - Due uscite luce indipendenti. - Uscita luce: attivazione, encoder di regolazione luce o derivazione scene luce parametrizzabili. Modo operativo completamente automatico (accensione spegnimento automatici) o semiautomatico (accensione manuale, spegnimento automatico). Possibilità di impostare il tempo di disinserimento o di attivare il tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno notte. Oggetto d'interdizione. - - Sensibilità sensore parametrizzabile. - Invio dei valori di luminosità ciclicamente o in caso di modifica. - Uscita presenza indipendente dalla luminosità. È possibile impostare un ritardo dell'accensione e un tempo di disinserimento. È possibile inviare ciclicamente lo stato momentaneo in funzione delle condizioni. - Uscita assenza indipendente dalla luminosità. È possibile impostare un ritardo dell'accensione e un tempo di disinserimento. In questo caso il tempo di disinserimento decorre dal momento in cui qualcuno è entrato nel campo di rilevamento. È possibile inviare ciclicamente lo stato momentaneo in funzione delle condizioni. - Comando manuale tramite telecomando IR. Avvisi : - Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni. - Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR KNX.