GIRA - GIR2184005 SET INTERR. BILICO 4X SYSTEM 55 NERO O(V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Nero
Superficie - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038412
Codice prodotto
GIR2184005
Cod. produttore
2184005
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Nero
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no