AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR218327 SET INTERR.BILICO 3X SYSTEM 55 BNC PURO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR218327 SET INTERR.BILICO 3X SYSTEM 55 BNC PURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337013389

Codice prodotto

GIR218327

Cod. produttore

218327

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Bianco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilico 3 moduli System 55 bianco puro satinato (verniciato) Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.