AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2183015 SET INTERR.BILICO 3X SYSTEM 55 GRIGIO O( - 2183015

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2183015 SET INTERR.BILICO 3X SYSTEM 55 GRIGIO O(

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337083177

Codice prodotto

GIR2183015

Cod. produttore

2183015

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilico 3 moduli System 55 grigio opaco (verniciato) Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.