AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR216900 ATTUATORE TERMICO 230 V ELETTRONICA

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216900 ATTUATORE TERMICO 230 V ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Valvola per radiatore

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato -

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016724

Codice prodotto

GIR216900

Cod. produttore

216900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Valvola per radiatore

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore termico 230 V AC Caratteristiche: - Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze. - Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore. - Indicatore di stato aperto o chiuso. - Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio. - Chiuso a riposo.