GIRA - GIR216700 ROUTER IP KNX KNX AMG - 216700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337084440
Codice prodotto
GIR216700
Cod. produttore
216700
Produttore
GIR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Router IP KNX AMG plus Caratteristiche: - Collegamento di linee KNX mediante reti di dati utilizzando l'Internet Protocol (IP). - Accoppiamento ad un sistema KNX insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer. - Filtraggio ed inoltro di telegrammi. - Impiego come accoppiatore di linea o settoriale. - Utilizzo come temporizzatore KNX. - Registrazione di telegrammi KNX su scheda microSD. - KNX Data Secure e KNX IP Secure per la comunicazione sicura e protetta da manomissioni in KNX. - Fino a quattro collegamenti tunneling possibili contemporaneamente. - Comunicazione affidabile per correzione automatica di perdite di telegrammi nella WLAN (Reliable Communication). Avvisi : - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC. - Per gli aggiornamenti del firmware è necessario Il Gira Project Assistant (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.


