AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR216300 ATTUATORE FAN COIL KNX AMG

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216300 ATTUATORE FAN COIL KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337059387

Codice prodotto

GIR216300

Cod. produttore

216300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Con indicazione LED:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Diverse fasi collegabili:

no

Modulo espandibile:

no

KNX Attuatore Fan Coil AMG plus Caratteristiche: - Attuatore Fan Coil per comandare convettori a ventilatore (Fan Coil Units) utilizzati per la climatizzazione di ambienti. - L'attuatore riceve telegrammi, ad esempio da un regolatore della temperatura ambiente, e converte i telegrammi della grandezza regolante in livelli di ventilazione e posizioni della valvola equivalenti. - Collegamento di un convettore a ventilatore con fino a sei livelli di ventilazione o collegamento di due convettori a ventilatore ognuno con fino a tre livelli di ventilazione nel sistema a 2 tubi. - Azionamento manuale. - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Modi operativi per servizio di riscaldamento o di raffreddamento o di riscaldamento e raffreddamento combinato. - Servizio a 2 o a 4 tubi. Il sistema a 2 tubi riscalda o raffredda mediante un circuito dell'acqua in comune. Il sistema a 4 tubi è formato da mandata e ritorno separati per il sistema di riscaldamento e di raffreddamento. - Commutazione singola o gerarchica dei livelli di ventilazione. - Segnale di risposta, segnalazione delle uscite, funzione di blocco per ogni canale, limitazione dei livelli. - Comportamento all'assenza della tensione del bus o all'assenza della tensione del bus di rete e dopo una programmazione ETS configurabile. - Valori limite impostabili. - Trasmissione ciclica o orientata agli eventi. - I canali liberi possono essere utilizzati per funzioni di commutazione, ad esempio per l'illuminazione dell'ambiente. Avvisi : - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN.