AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR216000 ATT. PERSIANE AVV. 4X 230 V AC KNX AMG - 216000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216000 ATT. PERSIANE AVV. 4X 230 V AC KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337101352

Codice prodotto

GIR216000

Cod. produttore

216000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

no

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Attuatore tapparella 4 moduli 230 V AC con azionamento manuale AMG plus Caratteristiche: - Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita. - Con accoppiatore bus integrato. - Per comandare tapparelle elettriche alla tensione di rete di 230 V AC (4 canali). - Collegamento di più conduttori esterni. - Comando indipendente delle quattro uscite tapparella. - Posizione della tapparella raggiungibile direttamente. - Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. - Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. Avvisi : - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN.