AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR215400 ATTUATORE VENEZIANA 4X 24V DC KNX AMG - 215400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR215400 ATTUATORE VENEZIANA 4X 24V DC KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337082248

Codice prodotto

GIR215400

Cod. produttore

215400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

no

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Attuatore veneziana 4 moduli 24 V DC con azionamento manuale AMG plus Attuatori veneziana con accoppiatore bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione elettriche o tendaggi simili. Caratteristiche: - Posizione del tendaggio raggiungibile direttamente. - Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente. - Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. - Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore. - Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile. - Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. - Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana. - Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale. - Funzione di memoria per scene luce. - Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e dellelamine attivabile. - Protezione solare ampliata con molte funzione di controllo. - Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile. - Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. - Funzioni di risposta ciclica attiva opassiva (oggetto leggibile). - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Per bassa tensione di sicurezza 12 ... 48 V DC. - Comando indipendente delle quattro uscite veneziana. Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN.