GIRA - GIR213800 TENSIONE ALIMENTAZ. 1280 MA INDUTTANZA O - 213800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Corrente max. di uscita - 1280 mA
Altro sistema bus - Altri
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337023241
Codice prodotto
GIR213800
Cod. produttore
213800
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Corrente max. di uscita:
1280 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
no


