AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2134602 SET INTERRUTT. BILANC. 4X (1+3) SCRIVIB. - 2134602

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2134602 SET INTERRUTT. BILANC. 4X (1+3) SCRIVIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Acciaio Inox

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337020264

Codice prodotto

GIR2134602

Cod. produttore

2134602

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Acciaio Inox

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilanciere 4 moduli (1+3) scrivibili System 55 acciaio inox Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta. - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.