GIRA - GIR213426 SET INTERR. BILICO 4X CT SYSTEM 55 TRASP - 213426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Alluminio
Superficie - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337081432
Codice prodotto
GIR213426
Cod. produttore
213426
Produttore
GIR
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Alluminio
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no


