AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR213128 SET INTERR. BILICO 1X CT SYSTEM 55 TRASP - 213128

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR213128 SET INTERR. BILICO 1X CT SYSTEM 55 TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Colore - Antracite

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081081

Codice prodotto

GIR213128

Cod. produttore

213128

Produttore

GIR

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Colore:

Antracite

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Set di interruttori a bilico 1 modulo con campo per targhetta System 55 trasp. antracite Avvisi : - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata. - I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschriftung.gira.de.