AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR212200 TENS.ALIMENTAZ. 320 MA INDUTTANZA ONEKNX - 212200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR212200 TENS.ALIMENTAZ. 320 MA INDUTTANZA ONEKNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 320 mA

  • Altro sistema bus - Altri

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337023227

Codice prodotto

GIR212200

Cod. produttore

212200

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Corrente max. di uscita:

320 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Alimentazione di tensione KNX 320 mA con bobina di reattanza integrata Alimentazioni di tensione per l'alimentazione di apparecchi KNX con tensione bus. Caratteristiche: - Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX. - Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari. - Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite. - Pulsante di reset. - A prova di cortocircuito. - A prova di sovratensione. - Protezione dal funzionamento a vuoto. - Adattoper il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza. - Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi. - Due alimentazioni di tensione KNX dello stesso tipo azionabili direttamente in parallelo per aumentare la potenza. Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.