AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR211400 ATTUATORE RISCALDAMENTO BASIC 6 MODULI K - 211400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR211400 ATTUATORE RISCALDAMENTO BASIC 6 MODULI K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337018414

Codice prodotto

GIR211400

Cod. produttore

211400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

KNX Attuatore riscaldamento Basic 6 moduli AMG plus Caratteristiche: - Attuatore riscaldamento per comandare attuatori elettrotermici per riscaldamenti o solai di raffreddamento. - Comando mediante telegrammi della grandezza regolante da 1 bit o 1 byte.- Con grandezze di regolazione da 1 byte le uscite vengono comandate attraverso la modulazione di ampiezza di impulso (PWM). - Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo"o "chiuso a riposo". - Attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V comandabili. - Protezione dal sovraccarico, protezione dal cortocircuito. - Protezione standard. - Segnale di risposta tramite bus, ad esempio in caso di sovraccarico o di cortocircuito. - Comando della pompa del circuito di riscaldamento (funzioni standard). - Segnale di risposta cumulativa passivo degli attuatori collegati. Avvisi : - A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN.