AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR2104005 SENS.CO? REGOL.UMIDITA ARIA + RTA KNX SY - 2104005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2104005 SENS.CO? REGOL.UMIDITA ARIA + RTA KNX SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore CO2

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Segnale acustico -

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337037231

Codice prodotto

GIR2104005

Cod. produttore

2104005

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore CO2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Segnale acustico:

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Titanio

Con riscaldamento:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

no

Ingresso analogico:

no

KNX Sensore di CO2 con regolatore dell'umidità dell'aria e della temperatura ambiente System 55 nero opaco Sensore di CO₂ con un accoppiatore bus KNX e due ingressi binari per la misura della concentrazione di biossido di carbonio, dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente. Caratteristiche: - Sorveglianza del valore limite della concentrazione di CO2 e dell'umidità dell'aria. - Allarme per il punto di rugiada, ad esempio per solai di raffreddamento e giardini d'inverno, per evitare laformazione di muffa. - Due ingressi binari per il collegamento di contatti a potenziale zero. - Porta logica per una semplice funzione combinatoria. Sensore: - Nel sensore di CO2 sono impostabili al massimo quattro valori limite diversi. - Adattamento all'altitudine attuale. - Nel sensore di umidità sono impostabili al massimo due valori limite. Regolatore: - 5 modi operativi: interdizione Komfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore e regolatore (ad esempio servizio per punto di rugiada). - Funzioni di riscaldamento raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e supplementare, raffreddamento di base e supplementare. - Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpidi raffreddamento più comuni. - Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile. - Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore). - Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On Off). Ingressi: - Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi. - Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi. - Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile. - Limitazione della frequenza dei telegrammi. - Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comandoper fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). - Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop. - Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile, tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile. - Funzione encoder ed apparecchio derivato per scene luminose: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fianco parametrizzabili, modifica del valore per pulsante possibile mediante azionamento lungo del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con o senza funzione di memoria. Avvisi : - Il sensore di CO2 non possiede elementi di comando o di visualizzazione. - Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori. - Per il sensore di CO2 non è necessario un accoppiatore bus a parte.