AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR207705 GIRA G1 24 V GIRA G1 VETRO NERO - 207705

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR207705 GIRA G1 24 V GIRA G1 VETRO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - ENet

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con display -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337014287

Codice prodotto

GIR207705

Cod. produttore

207705

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

ENet

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Accoppiatore bus incluso:

no

Gira G1 24 V vetro nero Il Gira G1 è un pannello di comando multifunzionale per la visualizzazione e il comando di diverse funzioni dell'edificio. Può essere utilizzato nel sistema KNX e nel sistema di citofonia Gira o come client. Le funzionalità dipendono dal firmware utilizzato. L'insieme delle funzionalità è indicato nel Catalogo online GIRA e nella documentazione tecnica dei dispositivi. Caratteristiche: - Il comando avviene tramite un display multitouch che riconosce gesti. - Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN. - Altoparlante integrato. - Microfono integrato con compensazione dell'eco. Possibilità di impiego e combinazioni: - Come pannello di comando multifunzionale, Gira G1 offre le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni: - Pannello di comando KNX - Citofono interno Video - - Integrazione di servizi Internet Proprietà di pannello di comando KNX: - Interfaccia utente a comando intuitivo e con possibilità di modifiche da parte dell'utente finale. - Commutazione a interruttore e a pulsante e regolazione della luce (in modo relativo e assoluto), regolazione della luce (incl. la regolazione della luce RGB, RGBW e Tunable White), controllo delle veneziane e delle tapparelle, funzioni di encoder e derivazione scene. - Indicazione dello stato, indicazione di data e ora, indicazione di temperatura interna e esterna. - Fino a 150 funzioni (sei cartelle funzioni o ambienti, ognuno con fino a 25 funzioni). - Fino a 125 timer settimanali, ognuno con 10 ore di commutazione. - Regolatore della temperatura ambiente in combinazione con il modulo sensore di temperatura disponibile opzionalmente o apparecchi KNX per la misurazione della temperatura ambiente, ad es. sensore a pulsante 3 Komfort. - Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con valori nominali della temperatura dedicati (per il riscaldamento e o il raffreddamento). - Modi operativi adattabili individualmente. - Un temporizzatore riscaldamento come timer settimanale con 28 ore di commutazione. - Apparecchio derivato regolatore della temperatura ambiente per il controllo di impianti di climatizzazione (Fancoil) in combinazione con un gateway KNX per impianti di climatizzazione. Proprietà come citofono interno Video: - Commutazione videocamera: selezione diretta delle videocamere a colori collegate. - Attivazione dell'apriporta. - Attivazione disattivazione del segnale acustico di chiamata. - Il segnale acustico di chiamata può essere scelto tra10 melodie. Caratteristiche come citofono interno con client SIP: - Funzione client per sistemi esterni SIP ad es. di Comelit, TCS, SCHÜCO - SIP direct calls oppure tramite registrar - 64 chiamate interne ad es. alla reception - Supporto Early Media per immagine video Integrazione di servizi Internet: - Portale meteo Gira: visualizzazione delle previsioni meteo per fino a cinque località (è necessario il collegamento a Internet). Con un aggiornamento del firmware il Gira G1 può essere utilizzato anche come client per i seguenti sistemi server:: - HomeServer Client - eNet Client - X1 Client - Sistema di sicurezza Alarm Connect - Nella funzione come client le funzioni del pannello di comando KNX non sono disponibili. Per l'insieme di funzioni esatto consultare il catalogo online Gira nonché la documentazione tecnica dell'apparecchio. - Gira G1 con modulo di collegamento da incasso 24 V WLAN per il collegamento a una linea adatta (ad esempio alla seconda coppia di conduttori della linea del bus KNX). - Comunicazione dati tramite WLAN. Avvisi : - Adatto solo per l'utilizzo interno. - Altezza di montaggio consigliata: 150 cm dal pavimento. - Il prodotto viene montato in una scatola di installazione profonda (si consiglia una scatola elettronica per collegamento LAN). - La comunicazione con l'impianto KNX avviene esclusivamente mediante lo standard KNXnet IP. - Per il collegamento del Gira G1 PoE all'impianto KNX deve essere utilizzato un router IP KNX. È possibile utilizzare più Gira G1 con un router IP KNX.- Per il collegamento di Gira G1 230 V o G1 24 V all'impianto KNX è necessario un router Gira KNX IP (versione firmware 3 o successiva) per garantire una comunicazione WLAN affidabile. Il router Gira KNX IP (versione firmware 3 o successiva) è dotato appositamente della funzione aggiuntiva "Comunicazione dati affidabile". È possibile utilizzare più Gira G1 con un router IP KNX Gira (versione firmware 3 o successiva). - Hardware predisposto per KNX Secure a partire dalla versione dell'indice I08 (è richiesto l'aggiornamento supplementare del firmware). - Messa in servizio nel sistema KNX a partire da ETS 5.5 o superiore. - Utilizzabile come citofono interno insieme al gateway SdC IP. - Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio. - Per gli aggiornamenti del firmware è necessario Il Gira Project Assistant (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira. - Per utilizzare i timer è necessario un collegamento Internet ad un server dell'ora NTP o un temporizzatore KNX corrispondente (ad esempio la stazione meteo Gira Plus 2074 00). - Per il montaggio del modulo di collegamento da incasso PoE si consiglia di usare una scatola elettronica. - È necessario un router o uno switch compatibile con PoE comunemente reperibile in commercio o un iniettore PoE. - Nel dimensionamento della tensione di alimentazione si deve tenere assolutamente in considerazione la potenza assorbita di tutte le utenze collegate e la caduta di tensione sulla rete di distribuzione.