AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR207400 STAZIONE METEO PLUS KNX - 207400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR207400 STAZIONE METEO PLUS KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Altri

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337031185

Codice prodotto

GIR207400

Cod. produttore

207400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Altri

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteorologica:

Ingresso analogico:

no

Stazione meteo Plus per KNX - La stazione meteo Plus per KNX rileva la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni, la radiazione solare globale, la temperatura, il crepuscolo, l’umidità relativa, la pressione dell’aria e, con quattro sensori,la luminosità in funzione della direzione.- I dati misurati servono a calcolare il valore massimo dei sensori di luminosità, l’umidità assoluta, la temperatura percepita e il benessere.- Si utilizza in sistemi di controllo dell'ombreggiatura automatici in base alle condizioni atmosferiche per l'ambiente domestico.- La stazione meteo controlla alcune importanti funzioni in automatico e segnala gli errori corrispondenti autonomamente al bus attraverso oggetti di segnalazione.- Monitoraggio della tensione applicata. L'interruzione viene segnalata al bus attraverso un oggetto di comunicazione.- Con accoppiamento bus integrato.- Montaggio all'esterno su un palo o a parete.- La posizione del luogo di montaggio può essere rilevata attraverso GPS.Funzioni:- Possono essere parametrizzati internamente o predefiniti come valori a 8 bit o a 16 bit due valori limite con isteresi regolabile per ogni sensore.- La funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite.- Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.- 16 porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a 4 ingressi per valori esterni ed interni ad 1 bit.- 4inibitori per bloccare funzioni o per il comando manuale.- Con una regolazione delle lamelle in funzione della posizione del sole e un sistema di controllo dell'altezza del tendaggio è possibile realizzare un sistema di controllo dell'ombreggiatura automatico di fino a 8 facciate.- L'emissione di tutti i valori può avvenire al cambiamento del valore e ciclicamente. Le uscite degli inibitori possono essere inviate solo al cambiamento del valore.- È possibile collegare le stazioni meteo a cascata attraverso le funzioni logiche. Ciò è consigliabile per l'ampliamento delle funzioni (misurazione dell'intensità del vento su facciate diverse) o per una sicurezza di funzionamento molto più elevata attraverso le ridondanze. I valori misurati valgono per il luogo di montaggio. Sono possibili differenze rispetto ad altri servizi meteorologici.Tutti i dati di precisione dei valori misurati si riferiscono al rispettivo valore finale del campo di misura.