AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR207000 GIRA L1 KNX AMG - 207000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR207000 GIRA L1 KNX AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo logico -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Accoppiatore bus incluso - no

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016717

Codice prodotto

GIR207000

Cod. produttore

207000

Produttore

GIR

Modulo logico:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Gira L1 AMG Caratteristiche: - Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione dellatemperatura, controllo pareti divisorie, luce delle scale, generatore casuale). - Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta). - Facile parametrizzazione di timer e scene: fino a 20 timer settimanali, ognuno con 10 tempidi intervento. fino a 20 set di scene, ognuno con 64 scene. - Fino a 480 punti dati utilizzabili in un progetto (300 punti dati per indirizzo di gruppo KNX, 180 punti dati per apparecchi a disposizione). - Funzione Intercom per scambiare valori ad es. tra un altro L1 o un X1 attraverso Ethernet. - Messa in servizio ottimizzata: Rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento possibile senza riavviare l'apparecchio. - Due prese RJ45 con funzionalità switch che supportano la linea ad anello semplice del cavo patch. - Sicurezza elevata: il trasferimento di dati TLS criptato tra GPA e Gira L1 evita la condivisione di lettura con terzi. la password apparecchio protegge Gira L1 da accessi esterni. - Sicurezza progetto: salvataggio di una copia del progetto su Gira L1. - Messa in servizio: indirizzo fisico e applicazione vengono parametrizzati con il software di messa in servizio KNX ETS a partire dalla versione 4.1.8. L'ulteriore progettazione avviene tramite l'Assistente diprogetto Gira (GPA). L'Assistente di progetto Gira è disponibile gratuitamente nell'area downaload Gira. - Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software. - Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware. Avvisi : - Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.