AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIRA - GIR204001 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STANDARD KNX SYSTEM

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR204001 MOD.RIL.MOV. 1,10 M STANDARD KNX SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337026808

Codice prodotto

GIR204001

Cod. produttore

204001

Produttore

GIR

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Accoppiatore bus incluso:

no

Materiale:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

1013

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

6 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Rilevatore di movimento KNX standard 1,10 m System 55 bianco crema brillante Caratteristiche: - Montaggio su accoppiatore bus 3. - Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione Rivelatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione Avvisatore). - Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità Rivelatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità. - Numero configurabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione. - Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR. - Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR. - Sensoredi luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente. - Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio. - Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento). - 1 blocco funzioni configurabile. - Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rivelatore", "Rivelatore con luminosità di disattivazione"o "Avvisatore". - Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i qualivengono inviati i comandi al KNX. - Funzioni configurabili: commutazione, funzione scale, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata. - Commutazione del modo operativo (OFF AUTO ON) durante il funzionamento attraverso comando sul posto od oggetto di comunicazione tramite comando sul posto su altri rilevatori di movimento KNX mediante sensore a pulsante KNX o visualizzazione. - Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllodei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani. - Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rivelatore"o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - L'apparecchio è utilizzabilecome apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rivelatore"o "Rivelatore con luminosità di disattivazione". - Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR. Avvisi : - Adatto solo per l'utilizzo interno. - Il rivelatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.